pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM3RA/2RF/W RIFL.MOD.DIAM.150 ORIENT. TONDO BI

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBM3RA/2RF/W RIFL.MOD.DIAM.150 ORIENT. TONDO BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052043119

Codice prodotto

NOBM3RA/2RF/W

Cod. produttore

M3RA/2RF/W

Produttore

NOB

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Riflettore orientabile tondo colore bianco in policarbonato incluso nel codice prodotto. Disponibile su richiesta.