pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM35/30/3K/W INC. 35MM 3K 1,5W L.30 IP20 BI

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 2.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052160410

Codice prodotto

NOBM35/30/3K/W

Cod. produttore

M35/30/3K/W

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

2.5 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

118 lm

Flusso luminoso:

130...130 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

50.4 mm

Adatto per lampade di potenza:

1.5...1.5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. 1,5W. 3000K. 130 lm. 30°. Colore bianco