pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLPX66/3K/1 LED PANEL 60X60 36W 3K ON-OFF IT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3326 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052051763

Codice prodotto

NOBLPX66/3K/1

Cod. produttore

LPX66/3K/1

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3326 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

92.38 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

595 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

10.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione. LED HONGLI 2835. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Cornice in alluminio verniciato bianco goffrato. Tecnologia LPG: ottica per garantire l’uniformità di emissione della luce. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso.