pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLPX312/4K/90 LED PANEL 30X120 36W 4K CRI90 ON/OFF

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 37 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3246 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052502098

Codice prodotto

NOBLPX312/4K/90

Cod. produttore

LPX312/4K/90

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

37 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3246 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1195 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

295 mm

Tipo di ottica:

Bianco

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

10.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione. LED HONGLI 2835. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Cornice in alluminio verniciato bianco goffrato. LPX312 CRI90: Apparecchio idoneo all'installazione in ambienti pubblici. Tecnologia LPG: ottica per garantire l’uniformità di emissione della luce. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. 4000 lm. 37 W.