pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBL03F/BCF/4K07/B3 INC. C/NE 7W L40 4K NE DALI IT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052157359

Codice prodotto

NOBL03F/BCF/4K07/B3

Cod. produttore

L03F/BCF/4K07/B3

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

700...700 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

57.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Opaco

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza di incasso:

37 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

90 mm

Lunghezza:

98 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione fissa. LED OSRAM 7W 700lm 4000K 40° CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio. Cornice bianco o nera. Riflettori in policarbonato in nero. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Con driver DALI Made in Italy.