pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBL02F/WCF/3K04/W1 INC. C/BI 4W L40 3K BI ON-OFF IT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052127123

Codice prodotto

NOBL02F/WCF/3K04/W1

Cod. produttore

L02F/WCF/3K04/W1

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

380...380 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

57.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza di incasso:

37 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile con push-button:

Rendimento luminoso delle lampade:

95 lm/W

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

62 mm

Lunghezza:

70 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione fissa. LED OSRAM 4W 380lm 3000K 40° CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio. Cornice bianco. Riflettori in policarbonato in bianco. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Con driver ON-OFF Made in Italy.