pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBK77/N/4K INC.A PAVIMENTO 8,5W 18 4K 24VDC IP67

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Diametro di incasso - 73 mm

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052162483

Codice prodotto

NOBK77/N/4K

Cod. produttore

K77/N/4K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Diametro di incasso:

73 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

77 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

8.5...8.5 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

102.5 mm

Diffusore luce:

Lente refrattore

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Incasso LED tondo per installazione a pavimento. LED CREE 8.5W 700lm 4000K 18°. Life time 30.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso, anello in acciaio AISI 316 Vetro temperato trasparente. Controcassa in alluminio inclusa. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0.75mm2 di 2m. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Alimentatore 24Vdc non incluso.