NOBILE ITALIA - NOBK30/N/3K INC.A PAVIMENTO 2,5W 18 3K 24VDC IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Diametro di incasso - 29 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058052162438
Codice prodotto
NOBK30/N/3K
Cod. produttore
K30/N/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Diametro di incasso:
29 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
90 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
30 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2.5...2.5 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
75 mm
Diffusore luce:
Lente refrattore
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido