pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBIC20/3K APPLIQUE 8W 3K IP65 220-240V OP

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052094616

Codice prodotto

NOBIC20/3K

Cod. produttore

IC20/3K

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

8 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

950 lm

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lunghezza:

200 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

100 mm

Tipo di ottica:

Opaco

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

75 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Applique LED quadrata o rettangolare IP65 per installazione a parete o a plafone. LED 2835. Lifetime 30.000h (rendimento 70%). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Scheda LED a tensione di rete 220-240V