NOBILE ITALIA - NOBFL04/N STRIP FLEX 5M 11,5W/M 180LED/M 4K IP66 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2070 lm
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052501930
Codice prodotto
NOBFL04/N
Cod. produttore
FL04/N
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
2070 lm
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
15 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
180
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
33.3 mm
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
110 °
Altezza / Profondità:
12.5 mm
Con terminale:
sì