NOBILE ITALIA - NOBFL01/F STRIP FLEX 5M 9,6W/M 84LED/M 6K IP67 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 966 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052081104
Codice prodotto
NOBFL01/F
Cod. produttore
FL01/F
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
966 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9.6 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
15 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
84
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
71.4 mm
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
110 °
Altezza / Profondità:
10 mm
Con terminale:
sì




