pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBFL01/C STRIP FLEX 5M 9,6W/M 84LED/M 3K IP67 24V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 966 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052081050

Codice prodotto

NOBFL01/C

Cod. produttore

FL01/C

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

966 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

15 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

84

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

71.4 mm

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

110 °

Altezza / Profondità:

10 mm

Con terminale:

Flex - L’elasticità che contraddistingue queste strip LED fa si che la FLEX diventi il miglior strumento per disegnare lo spazio con la luce, assecondando ogni sua forma. Striscia LED di 5 metri in silicone flessibile. LED 2835. Lifetime 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 71.4mm. Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.