pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBF2/N/4K/A PROIETTORE 4W 18 4K 24VDC IP65 NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052161943

Codice prodotto

NOBF2/N/4K/A

Cod. produttore

F2/N/4K/A

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

500...500 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

42 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

64 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

80 mm

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore LED con basetta e picchetto per installazione a parete, soffitto e pavimento. Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio. Vetro temperato trasparente. LED 4W 500 lm 4000K 24 VDC. 18°