NOBILE ITALIA - NOBEL1200/4K/BS ECOLINE SOSP.BIEM. 28W 4K OPALE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4060 lm
Max prestazioni del sistema - 31 W
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 1216 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052160748
Codice prodotto
NOBEL1200/4K/BS
Cod. produttore
EL1200/4K/BS
Produttore
NOB
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4060 lm
Max prestazioni del sistema:
31 W
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
1216 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
30 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
50 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W
Indice di resa cromatica:
80-89



