pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBEL1200/3K/BU ECOLINE SOSP.BIEM. 28W 3K UGR NE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3780 lm

  • Max prestazioni del sistema - 31 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 1216 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052160694

Codice prodotto

NOBEL1200/3K/BU

Cod. produttore

EL1200/3K/BU

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3780 lm

Max prestazioni del sistema:

31 W

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

1216 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

30 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

50 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Profilo lineare LED biemissione per installazione a sospensione. LED HONGLI CRI80. Life time >36.000h. Profilo in alluminio estruso verniciato bianco o nero. Testate di chiusura in alluminio. Kit di sospensione con microregolazione e rosone con alimentatore integrato. Diffusore transparente Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. 3780 lm. 28 W. 3000K. Colore Nero