pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBEL1200/3K/BS1 ECOLINE SOSP.BIEM.28W 3K OPALE NE ON-OFF

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3780 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 1216 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052160816

Codice prodotto

NOBEL1200/3K/BS1

Cod. produttore

EL1200/3K/BS1

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3780 lm

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

1216 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

30 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

31 mm

Dimmerabile con push-button:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Profilo lineare LED biemissione per installazione a sospensione. LED HONGLI 28W 3780lm 3000k 110° - 110° CRI80. Life time >36.000h. Profilo in alluminio estruso verniciato nero. Testate di chiusura in alluminio. Kit di sospensione con microregolazione erosone con alimentatore integrato. Diffusore opale Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Con driver ON-OFF Made in Italy.