pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBDL011/CR DECOR.1W 3K CRI92 IP20 230V CR

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052764106

Codice prodotto

NOBDL011/CR

Cod. produttore

DL011/CR

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

250 mm

Diametro esterno:

32 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a LED a parete a luce indiretta. LED Sharp. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio cromato. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Lunghezza flessibile 250mm. LED 1W 90lm 3000K CRI 92.