NOBILE ITALIA - NOBDIFFUSORE X PL35 DIFFUSORE X ART. PL35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052106562
Codice prodotto
NOBDIFFUSORE X PL35
Cod. produttore
DIFFUSORE X PL35
Produttore
NOB
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
330 mm
Diffusore microforato:
no
Diffusore in policarbonato opale per ART. PL35. Ø330mm.


