pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBDIFFUSORE/P12 DIFFUSORE PMMA SATINATO X ART.P12

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBDIFFUSORE/P12 DIFFUSORE PMMA SATINATO X ART.P12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052051916

Codice prodotto

NOBDIFFUSORE/P12

Cod. produttore

DIFFUSORE/P12

Produttore

NOB

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Larghezza:

25 mm

Diffusore microforato:

no

Diffusore PMMA satinato per profilo P12.