pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBC3S/F/4K38/W1 INC. L.200 QUAD. 38W 4K BI ON-OFF IT

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 42 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052122999

Codice prodotto

NOBC3S/F/4K38/W1

Cod. produttore

C3S/F/4K38/W1

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

42 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3362 lm

Flusso luminoso:

4900...4900 lm

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

132 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

38...38 W

Larghezza di incasso:

200 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

220 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

200 mm

Lunghezza:

220 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio verniciato bianco. Riflettori in policarbonato in 3 finiture diverse: bianco opaco. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. 4900 lm. 38W. 4000K