NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 241/G C/CASSA X ART. 241/G 241/G/AS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete cava / Intercapedine
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 62 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052003212
Codice prodotto
NOBC/CASSA X 241/G
Cod. produttore
C/CASSA X 241/G
Produttore
NOB
Applicazione:
Parete cava / Intercapedine
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
62 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
sì
Lunghezza di incasso:
174 mm
Altezza/profondità di installazione:
66 mm