pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBAS60/3K40/90/W3 PLAFO. TONDA OP. 36W 3K IP40 DALI IT

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBAS60/3K40/90/W3 PLAFO. TONDA OP. 36W 3K IP40 DALI IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052167150

Codice prodotto

NOBAS60/3K40/90/W3

Cod. produttore

AS60/3K40/90/W3

Produttore

NOB

Apparecchio LED tondo a luce diretta per installazione a plafone e a parete. Disponibile versione a sospensione con accessorio da ordinare separatamente. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (L80B20). Corpo in alluminio verniciato a polvere. Diffusore opale in PC per un?emissione di luce uniforme. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).