pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBANELLO/PLIS28/G CORNICE QUADRATA GRIGIA PER PLIS28

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBANELLO/PLIS28/G CORNICE QUADRATA GRIGIA PER PLIS28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 280 mm

  • Larghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052062851

Codice prodotto

NOBANELLO/PLIS28/G

Cod. produttore

ANELLO/PLIS28/G

Produttore

NOB

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

280 mm

Larghezza:

280 mm

Anello quadrato grigio 280X280mm.