NOBILE ITALIA - NOBANELLO/PLIS28/B CORNICE QUADRATA NERA PER PLIS28


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Colore - Nero
Lunghezza - 280 mm
Larghezza - 280 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052062844
Codice prodotto
NOBANELLO/PLIS28/B
Cod. produttore
ANELLO/PLIS28/B
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Colore:
Nero
Lunghezza:
280 mm
Larghezza:
280 mm
Anello quadrato NERO 280X280mm.