NOBILE ITALIA - NOBA8/4K PROIETT.6W 4K 40 IP68 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione nominale - 24...24 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8058052620020
Codice prodotto
NOBA8/4K
Cod. produttore
A8/4K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione nominale:
24...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
68 mm
Altezza / Profondità:
67 mm
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no