pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBA52/3K INC.A PAVIMENTO 2W 100LM 3K IP68 24V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Diametro di incasso - 52 mm

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052044680

Codice prodotto

NOBA52/3K

Cod. produttore

A52/3K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Diametro di incasso:

52 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

55 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

95 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Incasso LED tondo calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE 2W. Life time 50.000h (rendimento 70%). Cover biemissione in acciaio inox AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato. Vetro trasparente temperato spessore 8mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 1m. Controcassa in policarbonato. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Alimentatore 24Vdc non incluso. LED 2w 100lm 3000K CRI83.