NOBILE ITALIA - NOBA17/3K INC.A PAVIMENTO 11W 3K 30 IP68 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm
Diametro di incasso - 103 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Incassi LED a pavimento
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052520139
Codice prodotto
NOBA17/3K
Cod. produttore
A17/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Diametro di incasso:
103 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
118 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
90 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



