NOBILE ITALIA - NOB93021/15/3K INC.A PAVIMENTO 15W 3K 15 IP67 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1120 lm
Diametro di incasso - 99 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058052000426
Codice prodotto
NOB93021/15/3K
Cod. produttore
93021/15/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1120 lm
Diametro di incasso:
99 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
132 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
106 mm
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
106 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì