NOBILE ITALIA - NOB93012/36/3K INC.A PAVIMENTO 23W 3K 36 IP67 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1950 lm
Diametro di incasso - 111 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058052505839
Codice prodotto
NOB93012/36/3K
Cod. produttore
93012/36/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1950 lm
Diametro di incasso:
111 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
177 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
123 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
23...23 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
158 mm
Diffusore luce:
Lente focus
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido



