pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB93012/15/3K INC.A PAVIMENTO 23W 3K 15 IP67 230V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1950 lm

  • Diametro di incasso - 111 mm

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052505792

Codice prodotto

NOB93012/15/3K

Cod. produttore

93012/15/3K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1950 lm

Diametro di incasso:

111 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

177 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

123 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

23...23 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

158 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Incasso LED calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE 23W 1950lm 3000K 15°. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato nero. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F3x1mm2 di 3m. Lente in metacrilato. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Controcassa in policarbonato inclusa.