NOBILE ITALIA - NOB91000/45/4K INC.A PAVIMENTO 1W 4K 45 IP65 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm
Diametro di incasso - 25 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Led da Esterno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052513254
Codice prodotto
NOB91000/45/4K
Cod. produttore
91000/45/4K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Diametro di incasso:
25 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
45 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
25 mm
Classe di protezione:
III
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
25 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


