NOBILE ITALIA - NOB9098 INCAS. GESSO QUAD. C/VETRO GU10 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052116189
Codice prodotto
NOB9098
Cod. produttore
9098
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
63 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
125 mm
Larghezza:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
125 mm
Lunghezza:
120 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



