NOBILE ITALIA - NOB90971/10/3K INC.A PAVIMENTO 3W 3100K 10 IP67 700MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro di incasso - 33 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8058052513094
Codice prodotto
NOB90971/10/3K
Cod. produttore
90971/10/3K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro di incasso:
33 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
76 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Carrabile:
no
Larghezza:
40 mm
Classe di protezione:
III
Lunghezza:
40 mm