NOBILE ITALIA - NOB90970/10/4K INC.A PAVIMENTO 3W 4K 10 IP67 700MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Altezza/profondità di installazione - 76 mm
Diametro esterno - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Led da Esterno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052513100
Codice prodotto
NOB90970/10/4K
Cod. produttore
90970/10/4K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP68
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
76 mm
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
200 kg