NOBILE ITALIA - NOB9094 INCAS. GESSO TONDO C/VETRO GU10 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058052003809
Codice prodotto
NOB9094
Cod. produttore
9094
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Diametro esterno:
120 mm
Altezza / Profondità:
55 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no