NOBILE ITALIA - NOB9086 INCAS. ORIENT. TONDO ALL. GU10 SAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Alluminio 
- Tensione nominale - 12...12 V 
- Con lampada - no 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
incassi da interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052116219
Codice prodotto
NOB9086
Cod. produttore
9086
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
27 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
95 mm
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



