NOBILE ITALIA - NOB9086/CR INCAS. ORIENT. TONDO ALL. GU10 CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Cromo
Diametro incorporato - 80...80 mm
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
incassi da interno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052116738
Codice prodotto
NOB9086/CR
Cod. produttore
9086/CR
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Cromo
Diametro incorporato:
80...80 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
25 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Diametro esterno:
92 mm
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Adatto per numero di lampade:
1
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta



