pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB80500/90/2700K STRIP 3M 28W/M 160LED/M 2,7K IP20 24V

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB80500/90/2700K STRIP 3M 28W/M 160LED/M 2,7K IP20 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 4050 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052161165

Codice prodotto

NOB80500/90/2700K

Cod. produttore

80500/90/2700K

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

4050 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

3000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20.7 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

1 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia LED bianco dinamico. 20,7W. 2700K. 4050 lm.