NOBILE ITALIA - NOB80400/90/2700K STRIP 3M 24,5W/M 160LED/M 2,7K IP20 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 3600 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 3000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052161134
Codice prodotto
NOB80400/90/2700K
Cod. produttore
80400/90/2700K
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
3600 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
3000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
17.3 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no