pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB80350/90/C STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 3K IP67 24V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2950 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 19.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052161226

Codice prodotto

NOB80350/90/C

Cod. produttore

80350/90/C

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

2950 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

14 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

128

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

62.5 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

5 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

Striscia LED da esterno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile con guaina protettiva in silicone. 128 LED/m 2950lm/m 19.2W/m 3000K CRI>90. Life time 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 62.5mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Per il ripristino del grado IP seguire le istruzioni all’interno della confezione o scaricabili dal sito.