NOBILE ITALIA - NOB80340/90/N STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 4K IP20 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 3037 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052161127
Codice prodotto
NOB80340/90/N
Cod. produttore
80340/90/N
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
3037 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
1.2 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
128
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
62.5 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
12 mm
Con terminale:
no



