NOBILE ITALIA - NOB80332/RGBW STRIP 5M 13,5W/M 60+60LED/M RGBW IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 937 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052161271
Codice prodotto
NOB80332/RGBW
Cod. produttore
80332/RGBW
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
937 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
12.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
4 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
120
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
14 mm
Con terminale:
no