NOBILE ITALIA - NOB80310/90/C STRIP 5M 14W/M 238LED/M 3K IP67 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 3140 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052161196
Codice prodotto
NOB80310/90/C
Cod. produttore
80310/90/C
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
3140 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
1.2 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
238
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
29.4 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
10 mm
Con terminale:
no


