pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB80300/90/2700K STRIP 5M 14W/M 238LED/M 2,7K IP20 24V

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB80300/90/2700K STRIP 5M 14W/M 238LED/M 2,7K IP20 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2850 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052503316

Codice prodotto

NOB80300/90/2700K

Cod. produttore

80300/90/2700K

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

2850 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

12 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

1.2 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

238

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

29.4 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

10 mm

Con terminale:

no

Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo 3M. 238 LED/m - 1190 LED/5m. Life time 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 29.4mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri. Profili in alluminio idonei per un’adeguata dissipazione, da ordinare separatamente. Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. 12 W. 2850 lm. 2700K