NOBILE ITALIA - NOB80200/C STRIP 5M 10W/M 120LED/M 3K 120 IP20 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1350 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052080107
Codice prodotto
NOB80200/C
Cod. produttore
80200/C
Produttore
NOB
Flusso luminoso al metro:
1350 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
10 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Con terminale:
no