pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB70220/N/05 STRIP 5M 11W/M 140LED/M 4K IP65 230V

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB70220/N/05 STRIP 5M 11W/M 140LED/M 4K IP65 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052228806

Codice prodotto

NOB70220/N/05

Cod. produttore

70220/N/05

Produttore

NOB

Striscia LED IP65 flessibile, alimentata direttamente a 230V (NO DRIVER). LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco in un tubo in silicone trasparente con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5m, 20m, 50m tagliabile ogni 100mm (disponibili tappi di chiusura IP). Fascio di luce per un risultato uniforme e senza interruzione di luce. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Fusibile di protezione in testa per la protezione dell?intera rolla.