pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB70092/90/C STRIP 5M 11W/M 238LED/M 3K CRI90 IP20 24

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB70092/90/C STRIP 5M 11W/M 238LED/M 3K CRI90 IP20 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052228141

Codice prodotto

NOB70092/90/C

Cod. produttore

70092/90/C

Produttore

NOB

Striscia LED flessibile IP20. Reel to Reel: unico PCB da 5m senza saldature. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco. Lunghezza 5m, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5m. Fascio di luce per un risultato uniforme e senza interruzioni. Installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unita di controllo non inclusi.