pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB60082 INC.PAVIMENTO ANEL.TONDO GU10 IP67

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro di incasso - 90 mm

  • Lampada - LED sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052500520

Codice prodotto

NOB60082

Cod. produttore

60082

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro di incasso:

90 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

180 mm

Con lampada:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

96 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

60082 - Incasso calpestabile tondo per installazione a pavimento. Portalampada GU10 integrato. Lampada LED GU10 non inclusa. Anello in acciaio AISI 316. Corpo in pressofusione alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Alimentazione 220-240V. LED 8W GU10 - 35°.