NOBILE ITALIA - NOB5950/TW CENTRALINA DI CONTROLLO RF+PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità - 22.5 mm
Larghezza - 85 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052503170
Codice prodotto
NOB5950/TW
Cod. produttore
5950/TW
Produttore
NOB
Modello:
Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Profondità:
22.5 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
45 mm
Centralina di controllo Tunable White e Dimming Centralina a radiofrequenza 2.4 GHz per controllo strip LED monocolore, dim to warm e bianco dinamico. Abbinabile con telecomando cod. 5951/C e pannello touch da parete cod. 5952/T. Alimentazione massima 10A - 240Watt. 85x45 h.22.5mm


