NOBILE ITALIA - NOB5942/T PANNELLO TOUCH 4 ZONE PER 5940/U E 5960/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità - 22.5 mm
Larghezza - 85 mm
Altezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052503248
Codice prodotto
NOB5942/T
Cod. produttore
5942/T
Produttore
NOB
Profondità:
22.5 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
45 mm
Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U Pannello touch capacitivo da parete a radiofrequenza a 2,4GHz per centralina universale cod. 5940/U distanza di trasmissione fino a 30 metri in ambiente libero. Possibilità di controllare sistemi inRGB, RGBW, bianco dinamico, dim to warm e dimmerazione monocolore. Alimentato tramite 2 batterie modello AAA. Non necessita di controcassa. Un pannello può controllare fino a 4 zone differenti 85x45 h.22.5mm


